{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Obal | volné | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | broušeno | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Výška hlavy H | 50 mm | |
| Šířka hlavy | 50 mm | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Délka hlavy | 110 mm | |
| Druh produktu | kladívko | |
| Hmotnost celkem | 1 500 g | |
| Násada/rukojeť | Bez rukojeti / násada dostupná |
| Katalogové číslo | 1917N | |
| EAN / GTIN | 4000896007509 | |
| Číslo výrobce | 1917N | |
| L-číslo | L60140 1691 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |