Tas à main

Réf.: 1917N
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Matériau tête acier
Surface avec rectification
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Hauteur tête H 50 mm
Largeur tête 50 mm
Surface de frappe aspect lisse
Longueur tête 110 mm
Type de produit massette
Poids total 1 500 g
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 1917N
EAN / GTIN 4000896007509
Réf. fabricant 1917N
Article hors catalogue L60140 1691
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tas à queue Daimler
  • 110 x 50 mm,
    hauteur : 50 mm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.5 kg