{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | singoli | |
| Materiale testa | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata | |
| Forma superficie battente | es. piatta | |
| Dimensioni binari | es. angolare | |
| Altezza testa | 50 mm | |
| Larghezza della testa | 50 mm | |
| Superficie battente | es. liscia | |
| Lunghezza della testina | 110 mm | |
| Tipo di prodotto | mazzetta | |
| Peso totale | 1,5 g | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Nessuna maniglia/manico disponibile |
| Codice articolo | 1917N | |
| EAN / GTIN | 4000896007509 | |
| Codice del produttore | 1917N | |
| Numero-L | L60140 1691 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |