Nicovală de mână

Cod articol.: 1917N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Ambalaj neambalate individual
Material cap oțel
Suprafaţă rectificat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Înălţimea capului H 50 mm
Lăţimea capului 50 mm
Suprafață de impact lis
Lungimea capului 110 mm
Tip produs baroase
Greutate totală 1.500 g
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 1917N
EAN / GTIN 4000896007509
Număr producător 1917N
L-Număr L60140 1691
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Daimler Stöckle
  • 110 x 50 mm,
    înălțime: 50 mm
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.5 kg