Perforated rung, bright steel

Nr art.: 19116
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19116
EAN / GTIN 4031405191167
Numer producenta 019116
Numer L L90110 983
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość stopnia 29 mm, średnica otworu 6 mm
  • Dostępne tylko w podanych długościach
  • Wersja ze stali jasnej lub stali nierdzewnej 1.4571

Cecha szcz.:

  • Długość: 300 mm
  • Materiał: jasna stal
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Głębokość stopnia/szczebla: 29 mm