Echelon perforé acier brut avec découpe, pièce de fabrication

Réf.: 19116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19116
EAN / GTIN 4031405191167
Réf. fabricant 019116
Article hors catalogue L90110 983

Description

Description:

  • Largeur de voie 29 mm, trou Ø 6 mm
  • Disponible uniquement dans les longueurs spécifiées
  • Version en acier nu ou acier inoxydable 1,4571

Caractéristique(s):

  • Longueur : 300 mm
  • Matériau : Acier, nu
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Profondeur de pas/segment : 29 mm