Geperforeerd sportstaal helder met ponsen, productiedeel

Artikelnummer: 19116
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19116
EAN/GTIN 4031405191167
Nummer fabrikant 019116
L-nummer L90110 983

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spoorbreedte 29 mm, gat Ø 6 mm
  • Alleen beschikbaar in gespecificeerde lengtes
  • Uitvoering in onbewerkt staal of roestvrij staal 1,4571

Kenmerk:

  • Lengte: 300 mm
  • Materiaal: Staal, kaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm