• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Perforovaná ocelová příčka světlá s děrováním, výrobní díl

Artiklové číslo: 19116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 19116
EAN / GTIN 4031405191167
Číslo výrobce 019116
L-číslo L90110 983
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šířka rozchodu 29 mm, otvor Ø 6 mm
  • K dispozici pouze ve stanovených délkách
  • Provedení z holé oceli nebo nerezové oceli 1,4571

Charakteristika:

  • Délka: 300 mm
  • Materiál: Ocel, holá
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 29 mm