Piolo in acciaio perforato luminoso con punzonatura, parte di produzione

Codice art.: 19116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19116
EAN / GTIN 4031405191167
Codice del produttore 019116
Numero-L L90110 983
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza battistrada 29 mm, Ø foro 6 mm
  • Disponibile solo nelle lunghezze specificate
  • Versione in acciaio puro o acciaio inox 1,4571

Proprietà:

  • Lunghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio, nudo
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Profondità gradino/gradino: 29 mm