Squeegee 55Cm

Nr art.: 188100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość 550 mm
Materiał powierzchni ślizgowej Warga z twardej gumy
Materiał ramy Metalowa ramka
System trzonków Uniwersalny otwór na kij przykręcany
Rodzaj produktu Suwak
Platformy proste
Z otworem do zawieszania tak
Do ⌀ trzonka 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 188100
EAN / GTIN 4250560506764
Numer producenta 188100
Numer L L00760 471
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Plastic squeegee with union nut Plastic body with splash guard. Clamping cone with internal thread for universal attachment of handles up to Ø 24 mm. Double lip.