Racord pentru apă din plastic cu piuliță de fixare 55 cm

Cod articol.: 188100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 550 mm
Materialul suprafeţei de glisare Bandă din cauciuc dur
Materialul cadrului Cadru metalic
Sistem de mături Suport universal pentru cozi de mătură înşurubat
Tip produs Cursor
Formă dreaptă
Cu gaură de agăţare da
Recomandat pentru ⌀ mâner 24 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 188100
EAN / GTIN 4250560506764
Număr producător 188100
L-Număr L00760 471
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Racord de apă din plastic cu piuliță de fixare Corp din plastic cu protecție împotriva stropirii. Conic de prindere cu filet interior pentru fixarea universală a tijelor cu diametrul de până la 24 mm. Buza dublă.