Rascador de agua de plástico con tuerca de unión 55 cm

Número de artículo: 188100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud 550 mm
Material superficie de desplazamiento Labio de caucho duro
Material bastidor Marco metálico
Sistema de mango Soporte de mango de escoba universal atornillado
Tipo de producto Corredera
Forma forma recta
Con agujero para colgar sí
Para ⌀ de mango 24 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 188100
EAN / GTIN 4250560506764
Número del fabricante 188100
Número L L00760 471
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Rascador de agua de plástico con tuerca de unión Cuerpo de plástico con protector contra salpicaduras. Conos de sujeción con rosca interior para la fijación universal de mangos de hasta 24 mm de diámetro. Doble labio.