Raclette en plastique avec écrou-raccord 55 cm

Réf.: 188100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 550 mm
Matériau surface de glissement lèvre en caoutchouc dur
Matériau cadre cadre métallique
Système de manche support de manche universel vissé
Type de produit coulisse
Type forme droite
Avec trou pour accrochage oui
Pour ⌀ manche 24 mm

Identification et classification

Référence article 188100
EAN / GTIN 4250560506764
Réf. fabricant 188100
Article hors catalogue L00760 471
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Raclette en plastique avec écrou-raccord Corps en plastique avec protection anti-éclaboussures. Cône de serrage avec filetage intérieur pour un montage universel de tiges jusqu’à Ø 24 mm. Double lèvre.