{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 550 mm | |
| Material Schiebefläche | Hartgummilippe | |
| Material Rahmen | Metallrahmen | |
| Stielsystem | Universalbesenstielhalter aufgeschraubt | |
| Produktart | Schieber | |
| Form | gerade | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja | |
| geeignet für Durchmesser Stiel | 24 mm |
| Artikelnummer | 188100 | |
| EAN / GTIN | 4250560506764 | |
| Herstellernummer | 188100 | |
| L-Nummer | L00760 471 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |