Płytka zębata PolyMILL P2526 DIN5480

Nr art.: 187574
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 187574
EAN / GTIN 04255911743966
Numer producenta 187574
Numer L L10260 100513
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W30, Modul 2, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 13, Typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 1,76, Liczba ostrzy 6, PolyMILL Rozmiar P25, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5480