Placă de angrenare PolyMILL P2526 DIN5480

Cod articol.: 187574
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 187574
EAN / GTIN 04255911743966
Număr producător 187574
L-Număr L10260 100513
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Arbore W30, modul 2, unghi de angrenare 30°, număr de dinți arbore 13, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 1,76, număr de tăiși 6, dimensiune PolyMILL P25, unghi de așchiere 6°, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC, standard de dințare DIN5480