Zubová deska PolyMILL P2526 DIN5480

Artiklové číslo: 187574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 187574
EAN / GTIN 04255911743966
Číslo výrobce 187574
L-číslo L10260 100513
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Hřídel W30, modul 2, úhel záběru 30°, počet zubů hřídele 13, typ PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 1,76, počet břitu 6, velikost PolyMILL P25, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, norma ozubení DIN5480