Piastra dentata PolyMILL P2526 DIN5480

Codice art.: 187574
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
Codice articolo 187574
EAN / GTIN 04255911743966
Codice del produttore 187574
Numero-L L10260 100513
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Albero W30, modulo 2, angolo di attacco 30°, numero di denti albero 13, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 1,76, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, norma di dentatura DIN5480