Płytka zębata PolyMILL P1616 DIN5482

Nr art.: 186842
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 186842
EAN / GTIN 04255911741641
Numer producenta 186842
Numer L L10220 58
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Modul 1,9, Eingriffswinkel 30°, Zähnezahl Welle 20, Nennmass Profil B40 x 36, Typ PolyMILL P1616, Średnica ostrza D [mm] 16, L P1 [mm] 3,175, L P2 [mm] 2,65, t [mm] 1,91, PolyMILL Rozmiar P16, Kąt natarcia 6°, Powłoka Tinamatic, Podłoże FKN, Zakres zastosowania Uniwersalny ≤54HRC, Verzahnungs-Norm DIN5482