Placa dentada PolyMILL P1616 DIN5482

Número de artículo: 186842
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 186842
EAN / GTIN 04255911741641
Número del fabricante 186842
Número L L10220 58
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Módulo 1,9, ángulo de intervención 30°, número de dientes del eje 20, medida nominal del perfil B40 x 36, tipo PolyMILL P1616, diámetro de corte D [mm] 16, L P1 [mm] 3,175, L P2 [mm] 2,65, t [mm] 1,91, tamaño PolyMILL P16, ángulo de desprendimiento 6°, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC, norma dentada DIN5482