Plaque dentée PolyMILL P1616 DIN5482

Réf.: 186842
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 186842
EAN / GTIN 04255911741641
Réf. fabricant 186842
Article hors catalogue L10220 58
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Module 1,9, angle d’engrènement 30°, nombre de dents de l’arbre 20, dimension nominale du profil B40 x 36, type PolyMILL P1616, diamètre de coupe D [mm] 16, L P1 [mm] 3,175, L P2 [mm] 2,65, t [mm] 1,91, taille PolyMILL P16, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’utilisation universel ≤54HRC, norme d’engrenage DIN5482