Zubová deska PolyMILL P1616 DIN5482

Artiklové číslo: 186842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 186842
EAN / GTIN 04255911741641
Číslo výrobce 186842
L-číslo L10220 58
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Modul 1,9, úhel záběru 30°, počet zubů hřídele 20, jmenovitý rozměr profilu B40 x 36, typ PolyMILL P1616, průměr břitu D [mm] 16, L P1 [mm] 3,175, L P2 [mm] 2,65, t [mm] 1,91, velikost PolyMILL P16, úhel střihu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC, norma ozubení DIN5482