Wrzeciono

Nr art.: 1860720
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Wrzeciono
Do typu KL-0043-11 B
Średnica zewnętrzna D 13 mm
Rozwartość klucza SW1; SW2 9 mm
Całkowita długość wrzeciona 125 mm
Długość całkowita L 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1860720
EAN / GTIN 4046459005391
Numer producenta 1860720
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

W zakresie dostawy KL-0043-11 B znajdują się zawarte elementy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 150 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Długość gwintu wrzeciona (użytkowa): 75 mm
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M14
  • Sześciokąt napędowy: 24 mm
  • rodzaj napędu: mechaniczny