Mandrino

Codice art.: 1860720
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipo di prodotto Mandrino
Per modello KL-0043-11 B
Diametro esterno D 13 mm
Apertura chiave SW1; SW2 9 mm
Lunghezza totale mandrino 125 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1860720
EAN / GTIN 4046459005391
Codice del produttore 1860720
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fornito con KL-0043-11 B..

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Filettatura mandrino (utilizzabile): 75 mm
  • Filettatura: M14
  • Esagono di trasmissione: 24 mm
  • Tipo di azionamento: meccanico