Spindel

Art.-nr.: 1860720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Produkttype Spindel
Passer til type KL-0043-11 B
Diameter, udvendig D 13 mm
Nøglestørrelse SW1; SW2 9 mm
Længde, spindel, samlet 125 mm
Længde i alt L 125 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1860720
EAN/GTIN 4046459005391
Producentnummer 1860720
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Leveres med KL-0043-11 B.

Egenskab:

  • Indhold: 1 stk.
  • Samlet længde: 150 mm
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Spindel gevindlængde (anvendelig): 75 mm
  • Gevind: M14
  • Drivsekskant: 24 mm
  • Type af drev: mekanisk