Husillo

Número de artículo: 1860720
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto Husillo
Para tipo KL-0043-11 B
Diámetro exterior D 13 mm
Ancho de llave SW1; SW2 9 mm
Longitud total del husillo 125 mm
Longitud total L 125 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1860720
EAN / GTIN 4046459005391
Número del fabricante 1860720
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con KL-0043-11 B.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 150 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable): 75 mm
  • Rosca: M14
  • hexágono de accionamiento: 24 mm
  • Tipo de accionamiento: mecánico