Arbore

Cod articol.: 1860720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Arbore
Recomandat pentru tipul KL-0043-11 B
Diametru exterior D 13 mm
Deschiderea cheii SW1; SW2 9 mm
Lungime totală ax 125 mm
Lungimea totală L 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1860720
EAN / GTIN 4046459005391
Număr producător 1860720
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-0043-11 B.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 150 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lungime filet ax (utilizabilă): 75 mm
  • Filet: M14
  • Șurub hexagonal de antrenare: 24 mm
  • Tip de acționare: mecanic