{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Skok | 0,05 mm; 0,1 mm | |
| Grubość min. | 0,05 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Granica błędu ± | 12 µm; 20 µm; 5 µm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T1 | |
| Długość listków | 150 mm | |
| Liczba listków | 13 szt. | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubości listków | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Szerokość łącznie | 35 mm | |
| Wysokość całkowita | 20 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 184-301S | |
| EAN / GTIN | 4946368424095 | |
| Numer producenta | 184-301S | |
| Numer L | L40010 11027 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |