Dispozitiv de măsurare 150mm

Cod articol.: 184-301S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pas 0,05 mm; 0,1 mm
Grosime min. 0,05 mm
Grosime max. 1 mm
Limita de eroare ± 12 µm; 20 µm; 5 µm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T1
Lungimea foii 150 mm
Numărul de foi 13 buc.
Tehnică de măsurare analog
Configurabil nein
Grosimea lamelelor 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm
Tip produs Leră cu palpator
Lungimea totală 185 mm
Lăţime totală 35 mm
Înălţimea totală 20 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 184-301S
EAN / GTIN 4946368424095
Număr producător 184-301S
L-Număr L40010 11027
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste calibre cu palpator sunt ideale pentru o varietate de sarcini de măsurare și vă oferă următoarele avantaje: Mărime ștampilată clar pe fiecare lamă. Lamele sunt ușor de îndepărtat și pot fi blocate în mod individual la deschidere.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 184-301
  • Număr de foi: 13
  • Lungimea pânzei: 150
  • Precizie: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: +/-0,02 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,185 X 0,035 X 0,02 M
  • Lungime: 150 mm
  • Domeniu de măsurare: 0,05-0,3 mm pe 0,05 mm,
    0,4-1 mm pe 0,1 mm
  • Inch/Metric: Metric