{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stoupání | 0,05 mm; 0,1 mm | |
| Pevnost min. | 0,05 mm | |
| Pevnost max. | 1 mm | |
| Mez chyby ± | 12 µm; 20 µm; 5 µm | |
| Třída tolerance tloušťky (přesnost) | T1 | |
| Délka listu | 150 mm | |
| Počet listů | 13 ks | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tloušťka listu | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Druh produktu | Spárová měrka | |
| Celková délka | 185 mm | |
| Šířka celkem | 35 mm | |
| Výška celková | 20 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 184-301S | |
| EAN / GTIN | 4946368424095 | |
| Číslo výrobce | 184-301S | |
| L-číslo | L40010 11027 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |