{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steigung | 0,05 mm; 0,1 mm | |
| Stärke min. | 0,05 mm | |
| Stärke max. | 1 mm | |
| Fehlergrenze ± | 12 µm; 20 µm; 5 µm | |
| Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) | T1 | |
| Blatt-Länge | 150 mm | |
| Blatt-Anzahl | 13 St. | |
| Messtechnik | analog | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Blattstärken | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; 1 mm | |
| Produktart | Fühlerlehre | |
| Länge gesamt | 185 mm | |
| Breite gesamt | 35 mm | |
| Höhe gesamt | 20 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 184-301S | |
| EAN / GTIN | 4946368424095 | |
| Herstellernummer | 184-301S | |
| L-Nummer | L40010 11027 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |