Galga de espesores 150mm

Número de artículo: 184-301S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Calibre espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 184-301S
EAN / GTIN 4946368424095
Número del fabricante 184-301S
Número L L40010 11027
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas galgas de espesores son ideales para diversas tareas de medición y le ofrecen las siguientes ventajas: Tamaño claramente estampado en cada cuchilla. Las láminas son fáciles de extraer y se pueden bloquear individualmente.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 184-301
  • Número de hojas: 13
  • Longitud hoja: 150
  • Precisión: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
    0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
    0,55-1 mm: +/-0,02 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,185 X 0,035 X 0,02 M
  • Longitud: 150 mm
  • Rango de medición.: 0,05-0,3 mm por 0,05 mm,
    0,4-1 mm por 0,1 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico