TBN Breaking Torque wrench 9x12 5-25 Nm

Nr art.: 1824694
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, Nm 25
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 265 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1824694
EAN / GTIN 4002805928318
Numer producenta 1824694
Numer L L60160 878
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 0.4 - 135 N·m
  • Serial / production-line
  • Extremely long-term work
  • Features:
  • Pre-set production torque wrench - without scale
  • With 9x12 mm rectangular-cavity-end
  • For bi-directional tightening (the wrench only has to be turned by 180°!)
  • Working accuracy: +/- 4 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Breaking of the handgrip by 20° when the pre-set torque value is achieved makes over-tightening unlikely
  • Automatic resetting to the starting position
  • Lightweight, but robust and corrosion-resistant construction design
  • Very convenient non-slip rubber handgrip
  • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) compliant for use in electrostatic sensitive applications
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)
  • Scope of delivery:
  • Torque wrench TBN KNICKER
  • Special adjusting key for changing the pre-set torque value
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
  • Drive receptacle, rectangular: 9 x 12 mm
  • Drive type/drive: Rectangular holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Fuse: Safety catch
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale type: without
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine Mechanics
    • Military
    • Machinery
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Torque (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Torque (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Torque (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Torque (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Torque (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Total length [mm]: 265 mm
  • VDE certified: no