{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Knickfunktion | ja | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 5 | |
| Drehmoment max., Nm | 25 | |
| Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
| Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt | 265 mm |
| Artikelnummer | 1824694 | |
| EAN / GTIN | 4002805928318 | |
| Herstellernummer | 1824694 | |
| L-Nummer | L60160 878 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |