Llave dinamométrica TBN 9x12 5-25 Nm

Número de artículo: 1824694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Embalaje Cartón
Zona de protección ESD (EPA) no
Función de doblado
Posibilidad de regulación valor de disparo No ajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 5
Par máx., Nm 25
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Metrología ejecución mecánica
Indicación sin indicación
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud total 265 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1824694
EAN / GTIN 4002805928318
Número del fabricante 1824694
Número L L60160 878
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 0.4 - 135 N·m
  • Serial / production-line
  • Extremely long-term work
  • Features:
  • Pre-set production torque wrench - without scale
  • With 9x12 mm rectangular-cavity-end
  • For bi-directional tightening (the wrench only has to be turned by 180°!)
  • Working accuracy: +/- 4 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Breaking of the handgrip by 20° when the pre-set torque value is achieved makes over-tightening unlikely
  • Automatic resetting to the starting position
  • Lightweight, but robust and corrosion-resistant construction design
  • Very convenient non-slip rubber handgrip
  • No. 760-00/-01: EPA (Electrostatic Protected Area) compliant for use in electrostatic sensitive applications
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)
  • Scope of delivery:
  • Torque wrench TBN KNICKER
  • Special adjusting key for changing the pre-set torque value
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Series assembly
    • Fabrication
    • Quality control
  • Drive receptacle, rectangular: 9 x 12 mm
  • Drive type/drive: Rectangular holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Fuse: Safety catch
  • Material: Tubular steel construction
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale type: without
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine Mechanics
    • Military
    • Machinery
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Torque (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Torque (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Torque (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Torque (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Torque (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Total length [mm]: 265 mm
  • VDE certified: no

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript