{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Pap | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Knækfunktion | ja | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 5 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 25 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Udløsningsprincip | mekanisk langvejsudløsning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Display | ingen visning | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 4 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Længde i alt | 265 mm |
| Artikelnummer | 1824694 | |
| EAN/GTIN | 4002805928318 | |
| Producentnummer | 1824694 | |
| L-nummer | L60160 878 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |