Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,4 do 135 N-m
Montaža na serijah ali montažnih linijah
Izjemna neprekinjena uporaba
Konstrukcija:
Pravi momentni ključ - brez skale
Z notranjim pravokotnim nastavkom 9x12 mm
Za desno in levo zategovanje (ključ je treba obrniti le za 180°! )
Točnost sprožanja: +/- 4 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izdelave v skladu s standardom DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Pri doseganju vrednosti navora se ročaj zaskoči do 20°, kar onemogoča pretirano zategovanje
Samodejna vrnitev v začetni položaj
Lahka, a trdna in proti koroziji odporna zasnova
Zelo priročen in nedrseč gumijast ročaj
Nr. 760-00/-01: skladen z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Fiksna nastavitev se lahko izvede v tovarni ali ročno z ustrezno preskusno opremo
Če želite tovarniško fiksno nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ TBN KNICKER
Orodje za nastavitev za spreminjanje fiksne vrednosti
Potrdilo o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789
Dobava v trpežni kartonski škatli.
Lastnosti:
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
- Navor (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
- Navor (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Navor (min.) [Nm]: 5 Nm
- Navor (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
- Navor (max.) [lbf in]: 221 lbf in
- Navor (max.) [Nm]: 25 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Kakovostni nadzor
- Skupna dolžina [mm]: 265 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Varnostna ključavnica
- Vrsta lestvice: brez
- 1000 V izoliran: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrija
- Drobna mehanika
- Vojaška industrija
- Strojništvo