Imadło centrujące KZS-P, Rozmiar 160, Zęby ostro zakończone 1,5 x 60°

Nr art.: 181486
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 181486
EAN / GTIN 4019208394770
Numer producenta 181486
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pneumatyczne imadło centrujące w wersji standardowej.
  • Opcjonalnie z czujnikami indukcyjnymi.
  • Wersja z dwoma szczękami.

Cechy techniczne:

  • Koła zębate z przesunięciem krzyżowym i uzębieniem stożkowym
  • KZS-P = siłowo uruchamiany, centryczny, system mocowania, pneumatyczny

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do stosowania w 3-, 4- i 5-osiowych centrach obróbczych, a także we wszystkich popularnych systemach mocowania z punktem zerowym.

Zalety:

  • Zwiększony skok szczęk nawet o 20% dla większego zakresu mocowania
  • Najwyższe siły zacisku sięgające nawet 55 kN, doskonałe wyniki pracy i niezawodność procesu dzięki systemowi haków klinowych o wysokiej precyzji
  • Zoptymalizowany system smarowania zapewniający niezmiennie najwyższą siłę zacisku
  • Kompaktowa konstrukcja o zminimalizowanych elementach wystających, zapewniająca optymalny dostęp do obrabianego przedmiotu, najlepsze wykorzystanie przestrzeni roboczej oraz optymalny przepływ wiórów
  • Solidne prowadnice szczękowe o niewielkim luzie zapewniające wysoką powtarzalność

Więcej informacji:

  • Napędzane imadło centrujące KZS-P, rozmiar 160, szczęki podstawowe z uzębieniem stożkowym 1,5 x 60° i krzyżowym punktem styku

Cecha szcz.:

  • akapit: 31,5 mm
  • szerokość podeszwy: 106 mm
  • Odległość od otworu 1: 82 mm
  • Odległość od otworu: 59,7 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 1: 50 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 2: 74 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 3: 32 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 40 mm
  • Przyłącze do centralnego smarowania: M5
  • Średnica zewnętrzna płyty podstawowej: 200 mm
  • Skok tłoka: 3,5 mm
  • Gwint mocujący: M8 – 12T
  • śruba mocująca: M10
  • szczęki szerokie: 78 mm
  • Średnica otworu centrującego: 8 mm
  • Masa: 10,3 kg
  • Sprawdziany do gwintu UNF: 6 mm
  • Odległość między otworami gwintowanymi: 8 mm
  • Długość gwintu śruby mocującej: 18 mm
  • Rozmiar: 160
  • Rozmiar 1: KZS-P 160
  • Wysokość powierzchni podparcia: 1,8 mm
  • Wysokość: 82,2 mm
  • Wysokość tulei zaciskowej: 6 mm
  • Długość szczęk: 64,5 mm
  • Długość: 160 mm
  • Odległość między otworami 1: 106 mm
  • Odległość między otworami 2: 60 mm
  • Odległość między otworami 3: 125 mm
  • Odległość między otworami 4: 125 mm
  • Odległość między otworami 5: 10 mm
  • rozstaw otworów: 146 mm
  • Zużycie powietrza przy podwójnym skoku: 600
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 31
  • Maksymalne ustawienie szczęk 1: 48
  • Maksymalne ustawienie szczęk 2: 22
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 9 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 24
  • Minimalne ustawienie szczęki 1: 44,5
  • Minimalne ustawienie szczęki 2: 18,5
  • Szerokość rowka 1: 32 mm
  • Szerokość rowka 2: 8 mm
  • Ø Tuleja zaciskowa: 13 mm
  • Złącze pneumatyczne: M5
  • godzina zamknięcia: 0,5
  • Siła mocowania: 45
  • Głębokie rowki: 3,2 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,02 mm