Centreringsskruestik KZS-P, Størrelse 160, Spidsfortandning 1,5 x 60°

Art.-nr.: 181486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 181486
EAN/GTIN 4019208394770
Producentnummer 181486
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pneumatisk betjent centreringsskruestik i standardudførelse.
  • Kan fås med induktive sensorer.
  • Udgave med 2 kæber.

Tekniske egenskaber:

  • Tandhjul med krydsforskydning og spidstand
  • KZS-P = Kraftbetjent, centrisk, spændebeslag, pneumatisk

Anvendelsesområder:

  • Ideel til brug i 3-, 4- og 5-akset bearbejdningscentre samt på alle gængse nulpunktsspændesystemer.

Fordele:

  • Forøget kæbehævning med op til 20 % for større spændeområde
  • Maksimale spændekræfter på op til 55 kN, optimale arbejdsresultater og processikkerhed takket være et præcisionskilespændesystem
  • Optimeret smøresystem, der sikrer konstant maksimal spændekraft
  • Kompakte konstruktion med få fremspring for optimal adgang til emnet, bedst mulig udnyttelse af arbejdsområdet samt optimal spåntransport
  • Stabile og slørfri kæbeføringer, der sikrer høj gentagelsesnøjagtighed

Yderligere oplysninger:

  • Motordrevet centreringsskruestik KZS-P, størrelse 160, grundbakke med spidsfortandning 1,5 x 60° og krydsforskudt grænseflade

Egenskab:

  • Afsnit: 31,5 mm
  • Hælbredde: 106 mm
  • Afstand til boring 1: 82 mm
  • Afstand mellem boringerne: 59,7 mm
  • Afstand mellem lufttilslutninger 1: 50 mm
  • Afstand mellem lufttilslutninger 2: 74 mm
  • Afstand mellem lufttilslutninger 3: 32 mm
  • Afstand mellem lufttilslutninger: 40 mm
  • Tilslutning til centralsmøring: M5
  • Grundplades udvendige diameter: 200 mm
  • Slaglængde: 3,5 mm
  • Monteringsgevind: M8 - 12T
  • Monteringskrue: M10
  • Brede kæber: 78 mm
  • Diameter på centreringshul: 8 mm
  • Vægt: 10,3kg
  • Gevind: 6 mm
  • Afstand mellem gevindhuller: 8 mm
  • Gangelængde på monteringsskruen: 18 mm
  • Størrelse: 160
  • Størrelse 1: KZS-P 160
  • Højde på støttefladen: 1,8 mm
  • Højde: 82,2 mm
  • Spændetyllens højde: 6 mm
  • Længde på bagstykket: 64,5 mm
  • Længde: 160 mm
  • Hulafstand 1: 106 mm
  • Hulafstand 2: 60 mm
  • Hulafstand 3: 125 mm
  • Hulafstand 4: 125 mm
  • Hulafstand 5: 10 mm
  • Hul-afstand: 146 mm
  • Luftforbrug ved dobbelt slag: 600
  • Maksimal kæbeåbning: 31
  • Maksimal kæbestilling 1: 48
  • Maksimal kæbestilling 2: 22
  • Maksimal betjeningstryk: 9 bar
  • Minimal kæbestilling: 24
  • Minimal kæbestilling 1: 44,5
  • Minimal kæbestilling 2: 18,5
  • Nutbredde 1: 32 mm
  • Nutbredde 2: 8 mm
  • Ø Spændetylle: 13 mm
  • Pneumatisk tilslutning: M5
  • Lukketid: 0,5
  • Spændekraft: 45
  • Dyb rille: 3,2 mm
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,02 mm