Étau autocentrant KZS-P, Réf. 160, Denture en pointe 1,5 x 60°

Réf.: 181486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 181486
EAN / GTIN 4019208394770
Réf. fabricant 181486
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Étau autocentrant à commande pneumatique en version standard.
  • En option avec des capteurs par induction.
  • Modèle à 2 mâchoires.

Caractéristiques techniques:

  • Mâchoires à décalage croisé et à denture en pointe
  • KZS-P = à commande mécanique, centré, système de serrage, pneumatique

Domaines d’application:

  • Idéal pour une utilisation dans les centres d’usinage à 3, 4 et 5 axes ainsi que sur tous les systèmes de serrage à point zéro courants.

Avantages:

  • Course des mâchoires augmentée jusqu’à 20 % pour une plage de serrage plus large
  • Les forces de serrage maximales pouvant atteindre 55 kN, d’excellents résultats et une grande sécurité de processus grâce au système de crochets à clavette de précision
  • Système de lubrification optimisé pour des forces de serrage maximales constantes
  • Conception compacte et aux contours épurés pour une accessibilité optimale à la pièce, une utilisation optimale de l’espace de travail et un écoulement optimal des copeaux
  • Guides à mâchoires robustes et à faible jeu pour une grande répétabilité

Plus d’informations:

  • Étau autocentrant à commande mécanique KZS-P, taille 160, semelle à denture pointue 1,5 x 60° et interface à décalage en croix

Caractéristique(s):

  • Epaulement: 31,5 mm
  • largeur du talon: 106 mm
  • Distance par rapport à l’alésage 1: 82 mm
  • Distance entre les alésages: 59,7 mm
  • Distance entre les raccords d’air 1: 50 mm
  • Distance entre les raccords d’air 2: 74 mm
  • Distance entre les raccords d’air 3: 32 mm
  • Distance entre les raccords pneumatiques: 40 mm
  • Raccord pour le graissage centralisé: M5
  • Diamètre extérieur de la plaque de base: 200 mm
  • course des mâchoires: 3,5 mm
  • Filetage de fixation: M8 - 12T
  • Vis de fixation: M10
  • Mors larges: 78 mm
  • Diamètre de l’alésage de centrage: 8 mm
  • Poids: 10,3 kg
  • Filetage: 6 mm
  • Entraxe des trous filetés: 8 mm
  • Longueur du filetage de la vis de fixation: 18 mm
  • Réf.: 160
  • Taille 1: KZS-P 160
  • Hauteur de la surface d’appui: 1,8 mm
  • Hauteur: 82,2 mm
  • Hauteur de la douille de serrage: 6 mm
  • Longueur des mâchoires: 64,5 mm
  • Longueur: 160 mm
  • Espacement des trous 1: 106 mm
  • Espacement des trous 2: 60 mm
  • Espacement des trous 3: 125 mm
  • Espacement des trous 4: 125 mm
  • Espacement des trous 5: 10 mm
  • Espacement des trous: 146 mm
  • Consommation d’air en double course: 600
  • Position maximale des mâchoires: 31
  • Position maximale des mâchoires 1: 48
  • Position maximale des mâchoires 2: 22
  • Pression d’actionnement maximale: 9 bar
  • Position minimale des mâchoires: 24
  • Position minimale de la mâchoire 1: 44,5
  • Position minimale de la mâchoire 2: 18,5
  • Largeur de rainure 1: 32 mm
  • Largeur de rainure 2: 8 mm
  • Ø douille de serrage: 13 mm
  • Raccord pneumatique: M5
  • heure de fermeture: 0,5
  • Force de serrage: 45
  • Rainure profonde: 3,2 mm
  • Précision de répétabilité: 0,02 mm