Tensor autocentrante KZS-P, Tamaño 160, Dentado en punta 1,5 x 60°

Número de artículo: 181486
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 181486
EAN / GTIN 4019208394770
Número del fabricante 181486
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Tensor autocentrante de accionamiento neumático en versión estándar.
  • Opcionalmente con sensores inductivos.
  • Modelo de 2 mordazas.

Características técnicas:

  • Mordazas con desplazamiento cruzado y dentado en punta
  • KZS-P = Accionamiento mecánico, centrado, tensor, neumático

Ámbitos de aplicación:

  • Ideal para su uso en centros de mecanizado de 3, 4 y 5 ejes, así como en todos los sistemas de sujeción de punto cero habituales.

Ventajas:

  • Aumento de la carrera de las mordazas de hasta un 20 % para una mayor gama de sujeción
  • Fuerzas de sujeción máximas de hasta 55 kN, resultados óptimos y fiabilidad del proceso gracias al sistema de ganchos de cuña de precisión
  • Sistema de lubricación optimizado para garantizar unas fuerzas de sujeción máximas constantes
  • Diseño compacto y con contornos minimizados para garantizar un acceso óptimo a la pieza de trabajo, un aprovechamiento óptimo del espacio de trabajo y un flujo óptimo de virutas
  • Guías de mordazas estables y con holgura mínima para una alta precisión de repetición

Más información:

  • Tensor autocentrante accionado por fuerza KZS-P, tamaño 160, mordazas básicas con dentado en punta de 1,5 x 60° y interfaz con desplazamiento en cruz

Característica:

  • Decalaje: 31,5 mm
  • Ancho del tacón: 106 mm
  • Distancia del orificio 1: 82 mm
  • Distancia entre orificios: 59,7 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 1: 50 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 2: 74 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire 3: 32 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire: 40 mm
  • Conexión para el sistema de lubricación centralizada: M5
  • Diámetro exterior de la placa base: 200 mm
  • Carrera mordaza: 3,5 mm
  • Rosca de fijación: M8 - 12T
  • Tornillo de fijación: M10
  • Mordazas anchas: 78 mm
  • Diámetro de la broca de centrar: 8 mm
  • Peso: 10,3 kg
  • Rosca: 6 mm
  • Distancia entre orificios roscados: 8 mm
  • Longitud de rosca del tornillo de fijación: 18 mm
  • Tamaño: 160
  • Talla 1: KZS-P 160
  • Altura de la superficie de apoyo: 1,8 mm
  • Altura: 82,2 mm
  • Altura del manguito de sujeción: 6 mm
  • Tiempo de horneado: 64,5 mm
  • Longitud: 160 mm
  • Distancia entre orificios 1: 106 mm
  • Distancia entre orificios 2: 60 mm
  • Distancia entre orificios 3: 125 mm
  • Distancia entre orificios 4: 125 mm
  • Distancia entre orificios 5: 10 mm
  • Distancia entre orificios: 146 mm
  • Consumo de aire en doble carrera: 600
  • Posición máxima de la mandíbula: 31
  • Posición máxima de las mandíbulas 1: 48
  • Posición máxima de las mandíbulas 2: 22
  • Presión máxima de accionamiento: 9 bar
  • Posición mínima de la mandíbula: 24
  • Posición mínima de la mandíbula 1: 44,5
  • Posición mínima de la mandíbula 2: 18,5
  • Ancho de la ranura 1: 32 mm
  • Ancho de la ranura 2: 8 mm
  • Ø Casquillo de sujeción: 13 mm
  • Conexión neumática: M5
  • Hora de cierre: 0,5
  • Fuerza de sujeción: 45
  • Ranura profunda: 3,2 mm
  • Precisión de repetición: 0,02 mm