Menghină cu fixare centrică KZS-P, Mărime 160, Dinți ascuțiți 1,5 x 60°

Cod articol.: 181486
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 181486
EAN / GTIN 4019208394770
Număr producător 181486
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Menghină cu fixare centrică cu acționare pneumatică, în versiune standard.
  • Opțional, cu senzori inductivi.
  • Model cu 2 fălci.

Caracteristici tehnice:

  • Dinți cu decalaj în cruce și dinți ascuțiți
  • KZS-P = acționat mecanic, centrat, dispozitiv de strângere, pneumatic

Domenii de aplicare:

  • Ideal pentru utilizarea în centrele de prelucrare cu 3, 4 și 5 axe, precum și pe toate sistemele uzuale de prindere cu punct zero.

Avantaje:

  • Cursă mărită a fălcilor cu până la 20% pentru o zonă de prindere mai mare
  • Forțe de strângere maxime de până la 55 kN, rezultate optime și siguranță a procesului datorită sistemului de cleme cu pană de precizie
  • Sistem de lubrifiere optimizat pentru forțe de strângere maxime constante
  • Construcție compactă, cu contururi reduse, pentru acces optim la piesa de prelucrat, utilizarea optimă a spațiului de lucru și un flux optim al așchiilor
  • Ghidaje cu fălci stabile și cu joc redus, pentru o precizie ridicată a repetabilității

Mai multe informații:

  • Menghină cu fixare centrică acționată hidraulic KZS-P, dimensiunea 160, fălci de bază cu dinți ascuțiți 1,5 x 60° și interfață cu decupaj în cruce

Caracteristică:

  • Desfacere: 31,5 mm
  • Lățimea tălpii: 106 mm
  • Distanța față de orificiul 1: 82 mm
  • Distanța dintre găuri: 59,7 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 1: 50 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 2: 74 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer 3: 32 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer: 40 mm
  • Racord pentru sistemul de lubrifiere centralizată: M5
  • Diametrul exterior al plăcii de bază: 200 mm
  • Cursa pistonului: 3,5 mm
  • Filet de fixare: M8 - 12T
  • Şurub de fixare: M10
  • Fălci late: 78 mm
  • Diametrua orificiului de centrare: 8 mm
  • Greutate: 10,3kg
  • Filet: 6 mm
  • Distanța dintre orificiile filetate: 8 mm
  • Lungimea filetului șurubului de fixare: 18 mm
  • Dimensiuni: 160
  • Mărimea 1: KZS-P 160
  • Înălțimea suprafeței de sprijin: 1,8 mm
  • Înălţime: 82,2 mm
  • Înălțimea manșonului de strângere: 6 mm
  • Lungimea bacului: 64,5 mm
  • Lungime: 160 mm
  • Distanța dintre găuri 1: 106 mm
  • Distanța dintre găuri 2: 60 mm
  • Distanța dintre găuri 3: 125 mm
  • Distanța dintre găuri 4: 125 mm
  • Distanța dintre găuri 5: 10 mm
  • Distanţa dintre găuri: 146 mm
  • Consum de aer la cursă dublă: 600
  • Poziția maximă a maxilarului: 31
  • Poziția maximă a maxilarului 1: 48
  • Poziția maximă a maxilarului 2: 22
  • Presiunea maximă de acționare: 9 bar
  • Poziția minimă a maxilarului: 24
  • Poziția minimă a maxilarului 1: 44,5
  • Poziția minimă a maxilarului 2: 18,5
  • Lățime canelură 1: 32 mm
  • Lățime canelură 2: 8 mm
  • Ø Manșon de strângere: 13 mm
  • Racord pneumatic: M5
  • Ora de închidere: 0,5
  • Forţa de strângere: 45
  • Canal adânc: 3,2 mm
  • Repetabilitatea: 0,02 mm