{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr břitu Dc | 50 mm | |
| Průměr těla D2 | 50 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 22 mm | |
| Průměr zahloubení, montážní otvor D4 | 30 mm | |
| Šířka řezu B | 50 mm | |
| Hloubka zahloubení, montážní otvor | 11 mm | |
| Typ frézy ISO | Válcová čelní fréza | |
| Úhel zanoření max. | 7 stupeň | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 12 | |
| Počet břitů (čelní strana) Z | 12 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS Co 5 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Funkční délka | 50 mm | |
| Hmotnost | 364 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 841 | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování; Rovinné frézování | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | nástrčná čelní válcová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 50 mm |
| Katalogové číslo | 181100 50X50 | |
| EAN / GTIN | 4045197096395 | |
| Číslo výrobce | 181100 50X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |