STARCKE Grinding disc 732E, 150 mm, 4 slots and centre hole, grit 40

Nr art.: 175804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 732E
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Otwory podłużne
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów drewniane
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 175804
EAN / GTIN 4002748758041
Numer producenta 175804
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive especially for hard and soft wood with long life