{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Fiberunterlage | |
| Lochbild, mit Staubabsaugung | Langlochung | |
| Herstellerbezeichnung | 732E | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Korngröße (Mesh) | 40 Mesh | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Werkstoffgruppe | Holz | |
| Eigenschaften | mit Staubabsaugung | |
| Norm | EN 13743 |
| Artikelnummer | 175804 | |
| EAN/GTIN | 4002748758041 | |
| Nummer fabrikant | 175804 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |