STARCKE Brusný kotouč 732E, 150 mm, 4 drážky a středový otvory, zrno 40

Artiklové číslo: 175804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce 732E
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 150 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Podélné otvory
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál dřevo
Materiálová skupina Dřevo
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 175804
EAN / GTIN 4002748758041
Číslo výrobce 175804
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Brusiva speciálně pro tvrdé a měkké dřevo s dlouhou životností