STARCKE Disco abrasivo 732E, 150 mm, 4 ranuras y agujero central, grano 40

Número de artículo: 175804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 732E
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Base de fibra
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación alargada
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material madera
Grupo de material Madera
Características Con aspiración de polvo
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 175804
EAN / GTIN 4002748758041
Número del fabricante 175804
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil