STARCKE Disque abrasif 732E, 150 mm, alésage avec 4 fentes, grain 40

Réf.: 175804
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 unités
  • Etapes de la commande : 50 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 732E
Sommaire 1 pc.
Type forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Support en fibres
Perforations, avec aspiration des poussières perforations longues
Couleur Rouge
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau bois
Groupe de matières Bois
Caractéristiques avec aspiration des poussières
Norme EN 13743

Identification et classification

Référence article 175804
EAN / GTIN 4002748758041
Réf. fabricant 175804
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécialement conçu pour les bois durs et tendres, à longévité élevée