Narzędzie do wyciskania przegubów kulistych

Nr art.: 1753568
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wyciskacz do przegubów kulowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1753568
EAN / GTIN 4046459021254
Numer producenta 1753568
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Służy do wyciskania trzpienia przegubu kulowego z drążka kierowniczego, zwrotnicy, stabilizatora itp. Niezbędny do wyciskania trzpienia przegubu nośnego ze zwrotnicy.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 2 sztuk
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Rozmiar gwintu wrzeciona: M16x1, 5x50
  • Rozmiar klucza, sześciokąt uruchamiający: 17 mm
  • widełki: 23 mm
  • możliwość użycia do:
    • Uniwersalny rozmiar.
    • Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku ograniczonej przestrzeni, np. w samochodach marek Audi, VW, BMW, Ford, Mercedes klasy A (W168), klasy C (W202), klasy E (W210), klasy M (W163), SLK (R170), Opel itp.
  • wysokość mocowania: 55 mm