Empujadores de articulación de bola

Número de artículo: 1753568
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Expulsor de articulación esférica

Identificación y clasificación

Número de artículo 1753568
EAN / GTIN 4046459021254
Número del fabricante 1753568
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para empujar el perno de la articulación de la bola fuera del brazo de dirección, nudillo, estabilizador, etc., es necesario empujar el perno de pivote fuera del nudillo.

Característica:

  • Contenido: 2 unidades
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Tamaño de rosca del husillo: M16x1,5x50
  • Ancho de llave Hexágono de accionamiento: 17 mm
  • Abertura de horquilla: 23 mm
  • para:
    • Adecuado para todo.
    • Especialmente adecuado para espacios reducidos, p. ej. en Audi.; VW; BMW; Ford; Mercedes Clase A (W168), Clase C (W202), Clase E (W210), Clase M (W163), SLK (R170); Opel, etc.
  • Altura de sujeción: 55 mm